K0853.93008016 Tiefspanner, verstellbar, Form:A

TRÄGERPLATTE FÜR TIEFSPANNER, VERGÜTUNGSSTAHL BRÜNIERT

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K0853.93008016
Rubix:3751583
Hersteller:K0853.93008016
EAN:4059245243570
brand logo
Technische Zusammenfassung
Modellk0853
Einspannkraft3,6 kN
Länge72 mm
Dokumente

Produktdetails : K0853.93008016 Tiefspanner, verstellbar, Form:A


Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper brüniert. Spannbacke vergütet und brüniert. Die Spannfläche der Spannbacke ist geriffelt. Bestellbeispiel: K0853.93008016 Hinweis: Der Tiefspanner verstellbar wird in Verbindung mit der Trägerplatte CL eingesetzt.
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper brüniert. Spannbacke vergütet und brüniert. Die Spannfläche der Spannbacke ist geriffelt. Bestellbeispiel: K0853.93008016 Hinweis: Der Tiefspanner verstellbar wird in Verbindung mit der Trägerplatte CL eingesetzt.

Technische Informationen


Attribute
Modellk0853
Einspannkraft3,6 kN
Länge72 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,60 exkl. MwSt.
/ Stück
141,13 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Einspannkraft

Länge

Wählen Sie Varianten (12)