K0754.21301008 Exzenter-Spannmodul, Form:C, Stahl
Exzenter Spannmodul Form C D=30
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0754.21301008
Rubix:929501
EAN:4059245205592



Dokumente
Produktdetails : K0754.21301008 Exzenter-Spannmodul, Form:C, Stahl
Werkstoff: Grundkörper Stahl. Exzenterhebel Aluminiumguss. Ausführung: Grundkörper brüniert. Hammermutter verzinkt. Exzenterhebel schwarz pulverbeschichtet. Hinweis: Das Spannmodul wird von oben in die T-Nut eingesetzt und sicher, ohne zusätzliches Werkzeug, über den Exzenterhebel festgespannt. Vorteile: Die Exzenter Spannmodule können auf den gängigen Alu-Profilsystemen oder auf T-Nut-Tischen zum Anschlagen, Festklemmen oder Spannen von Bauteilen und Werkstücken eingesetzt werden.
Exzenter Spannmodul Form C D=30
Technische Informationen
Attribute
| Modell | k0754 |
|---|---|
| Einspannkraft | 4 kN |
| Länge | 70,4 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage