K0026.12 Spann-Exzenterschraube, 6-Kant, Messing
Spann-Exzenterschraube mit Sechskant
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0026.12
Rubix:118717
EAN:4059245031887



Dokumente
Produktdetails : K0026.12 Spann-Exzenterschraube, 6-Kant, Messing
Werkstoff: Exzenterschraube Vergütungsstahl. Sechskant Messing.Ausführung: Exzenterschraube vergütet auf 10.9 und brüniert.Bestellbeispiel: 04435-12Hinweis: Durch die sehr geringe Bauhöhe der Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant lassen sich im Vorrichtungs- und Apparatebau eine Vielfalt von Spannproblemen lösen. Die Spannmutter aus Messing gewährleistet ein materialschonendes aber dennoch sehr festes und sicheres Spannen der Werkstücke. Durch die Verwendung mehrerer Spann-Exzenter lassen sich selbst ganze Paletten bestücken. "A" = Abstand vom Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube).Auf Anfrage: Ersatz-Exzenterschrauben.
Spann-Exzenter
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 52,9 g |
|---|---|
| Modell | k0026 |
| Einspannkraft | 17,79 kN |
| Länge | 25 mm |
| Werkstoff | messing |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std