K0853.92008016 Tiefspanner, verstellbar, abgesetzt, Form:A
TRÄGERPLATTE FÜR TIEFSPANNER, VERGÜTUNGSSTAHL BRÜNIERT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0853.92008016
Rubix:3751367
Hersteller:K0853.92008016
EAN:4059245243518
Dokumente
Produktdetails : K0853.92008016 Tiefspanner, verstellbar, abgesetzt, Form:A
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper brüniert. Spannbacke vergütet und brüniert. Die Spannfläche der Spannbacke ist geriffelt. Bestellbeispiel: K0853.93008016 Hinweis: Der Tiefspanner verstellbar wird in Verbindung mit der Trägerplatte CL eingesetzt.
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper brüniert. Spannbacke vergütet und brüniert. Die Spannfläche der Spannbacke ist geriffelt. Bestellbeispiel: K0853.92008016 Hinweis: Der verstellbare, abgesetzte Tiefspanner wird in Verbindung mit der Trägerplatte CL eingesetzt.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | k0853 |
|---|---|
| Einspannkraft | 3,6 kN |
| Länge | 72 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

