K0754.21150606 Exzenter-Spannmodul, Form:C, Stahl

EXZENTER-SPANNMODUL, SCHWARZ, KOMP:ALUMINIUM

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0754.21150606
Rubix:2058062
EAN:4059245309375
K0754.21150606. Exzenter-Spannmodul D=15, Form:C Stahl, Komp:Aluminium

Technische Zusammenfassung

Modellk0754
Einspannkraft1,5 kN
Länge35 mm

Dokumente

Produktdetails : K0754.21150606 Exzenter-Spannmodul, Form:C, Stahl


Werkstoff: Grundkörper Stahl. Exzenterhebel Aluminiumguss. Ausführung: Grundkörper brüniert. Hammermutter verzinkt. Exzenterhebel schwarz pulverbeschichtet. Hinweis: Das Spannmodul wird von oben in die T-Nut eingesetzt und sicher, ohne zusätzliches Werkzeug, über den Exzenterhebel festgespannt. Vorteile: Die Exzenter Spannmodule können auf den gängigen Alu-Profilsystemen oder auf T-Nut-Tischen zum Anschlagen, Festklemmen oder Spannen von Bauteilen und Werkstücken eingesetzt werden.
Werkstoff: Grundkörper Stahl. Exzenterhebel Aluminiumguss. Ausführung: Grundkörper brüniert. Hammermutter verzinkt. Exzenterhebel schwarz pulverbeschichtet. Hinweis: Das Spannmodul wird von oben in die T-Nut eingesetzt und sicher, ohne zusätzliches Werkzeug, über den Exzenterhebel festgespannt. Vorteile: Die Exzenter Spannmodule können auf den gängigen Alu-Profilsystemen oder auf T-Nut-Tischen zum Anschlagen, Festklemmen oder Spannen von Bauteilen und Werkstücken eingesetzt werden.

Technische Informationen


Attribute
Modellk0754
Einspannkraft1,5 kN
Länge35 mm
25,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,80 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Einspannkraft

Länge