K0933.1614 Tiefspanner, flach, Form:A, Vergütungsstahl
TIEFSPANNER FLACH, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0933.1614
Rubix:3751404
Hersteller:K0933.1614
EAN:4059245237265



Dokumente
Produktdetails : K0933.1614 Tiefspanner, flach, Form:A, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper vergütet und brüniert. Spannbacke brüniert, an der Kante vergütet.
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper vergütet und brüniert. Spannbacke brüniert, an der Kante vergütet.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | k0933 |
|---|---|
| Einspannkraft | 17 kN |
| Länge | 77 mm |
| Werkstoff | vergütungsstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
225,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
268,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage