Referenzen
Fischer:538751
Rubix:3833958
Hersteller:TKR 31
EAN:4048962265965






Produktdetails : TKR 31 Trägerkralle
Spannbügel zur Befestigung von Profilen an Stahlträgern.
• Spannbügel zur direkten Verbindung von FLS Schienen mit Stahlträgern
• Kein Bohren, kein Schweißen erforderlich
• Anwendungsgerechter Korrosionsschutz durch Feuerverzinkte Oberfläche
• Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich
Die fischer Trägerkralle TKR 31 eignet sich zur Befestigung von Rohren und Kanälen direkt am Stahlträger. Die TKR 31 kann durch die unterschiedlichen Längen der Krallenseiten an allen gängigen Stahlträgern befestigt werden. Für das Befestigen ist kein Bohren oder Schweißen notwendig. Die Trägerkrallen können demontiert werden. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.
Stärken
• Die Konstruktion der Trägerkralle macht das Befestigen ohne Bohren oder Schweißen möglich
• Die Bauform der Trägerkralle gewährt das einfache Verschieben der Schienenanbindung
Anwendungen
• Befestigung am Stahlträger mit jeweils zwei Trägerkrallen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tkr |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std