K2151.25X25000 Klettband auf Rolle, Polypropylen
KLETTBAND AUF ROLLE, POLYPROPYLEN SCHWARZ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2151.25X25000
Rubix:3722509
Hersteller:K2151.25X25000
EAN:4059245898961
Dokumente
Produktdetails : K2151.25X25000 Klettband auf Rolle, Polypropylen
Werkstoff: Polypropylen. Ausführung: Schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V2. Bestellbeispiel: K2151.10X25000 Hinweis: Haken- und Flauschband aus Polypropylen in hochwertiger Qualität, kann hundertfach geöffnet und wieder verschlossen werden. Die Klettbänder sind zum Bündeln, Ordnen und Sichern von Kabeln und Leitungen bestens geeignet. Selbstverlöschend nach UL94-V2. Kann auf die gewünschte Länge abgeschnitten werden.
Werkstoff: Polypropylen. Ausführung: Schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V2. Bestellbeispiel: K2151.10X25000 Hinweis: Haken- und Flauschband aus Polypropylen in hochwertiger Qualität, kann hundertfach geöffnet und wieder verschlossen werden. Die Klettbänder sind zum Bündeln, Ordnen und Sichern von Kabeln und Leitungen bestens geeignet. Selbstverlöschend nach UL94-V2. Kann auf die gewünschte Länge abgeschnitten werden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | klettband |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage