K2152.20600 Klettgurt, Polypropylen

KLETTGURT, POLYPROPYLEN SCHWARZ, KOMP:POLYAMID SCHWARZ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K2152.20600
Rubix:3722560
Hersteller:K2152.20600
EAN:4059245899036
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typklettgurt

Dokumente

Produktdetails : K2152.20600 Klettgurt, Polypropylen


Werkstoff: Klettband Polypropylen. Öse Polyamid. Ausführung: Klettband und Öse schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V2. Bestellbeispiel: K2152.20200 Hinweis: Haken- und Flauschband mit angeschweißter Kunststofföse in hochwertiger Qualität, kann hundertfach geöffnet und wieder verschlossen werden. Der Klettgurt ist zum Bündeln, Ordnen und Sichern von Kabeln und Leitungen bestens geeignet. Er wird mit der Flauschseite nach außen durch die Öse gezogen, durch Zurückziehen fest gespannt und dann sicher angeklettet.
Werkstoff: Klettband Polypropylen. Öse Polyamid. Ausführung: Klettband und Öse schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V2. Bestellbeispiel: K2152.20200 Hinweis: Haken- und Flauschband mit angeschweißter Kunststofföse in hochwertiger Qualität, kann hundertfach geöffnet und wieder verschlossen werden. Der Klettgurt ist zum Bündeln, Ordnen und Sichern von Kabeln und Leitungen bestens geeignet. Er wird mit der Flauschseite nach außen durch die Öse gezogen, durch Zurückziehen fest gespannt und dann sicher angeklettet.

Technische Informationen


Attribute
Typklettgurt
7,44 exkl. MwSt.
/ Stück
8,85 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage