K1629.10110103 Greifbehälter, Typ B, Form:A, Polyamid
GREIFBEHÄLTER, TYP B, POLYAMID SCHWARZ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1629.10110103
Rubix:3725666
Hersteller:K1629.10110103
EAN:4059245507306
Dokumente
Produktdetails : K1629.10110103 Greifbehälter, Typ B, Form:A, Polyamid
Werkstoff: Greifbehälter PA, glasfaserverstärkt. Sichtfenster PC. Bestellbeispiel: K1629.10110103 Hinweis: Die Greifbehälter können ohne großen Montageaufwand in die Profilnut oder in das Einhängeprofil eingehängt werden. Durch Einhaken können die Greifbehälter für Einhängeprofile in Lochplatten montiert werden. Zur Bereitstellung von Kleinteilen. Die Greifbehälter für Einhängeprofile können mit Schwenkadaptern kombiniert werden. Lieferumfang: Form A: 1x Greifbehälter. Form B: 1x Greifbehälter. Form C: 1x Greifbehälter, 1x Sichtfenster, 1x Etikett. Form D: 1x Greifbehälter, 1x Sichtfenster, 1x Etikett. Zubehör: Schwenkadapter K1630.
Werkstoff: Greifbehälter PA, glasfaserverstärkt. Sichtfenster PC. Bestellbeispiel: K1629.10110103 Hinweis: Die Greifbehälter können ohne großen Montageaufwand in die Profilnut oder in das Einhängeprofil eingehängt werden. Durch Einhaken können die Greifbehälter für Einhängeprofile in Lochplatten montiert werden. Zur Bereitstellung von Kleinteilen. Die Greifbehälter für Einhängeprofile können mit Schwenkadaptern kombiniert werden. Lieferumfang: Form A: 1x Greifbehälter. Form B: 1x Greifbehälter. Form C: 1x Greifbehälter, 1x Sichtfenster, 1x Etikett. Form D: 1x Greifbehälter, 1x Sichtfenster, 1x Etikett. Zubehör: Schwenkadapter K1630.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | greifbehälter |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

