Referenzen
Fischer:008660
Rubix:3831015
Hersteller:DAD 1
EAN:4000657086606
Produktdetails : DAD 1MM Distanz-Ausgleichs-Disk
Zum Ausgleich von Unebenheiten bei der Schienenmontage von WDVS Schienen, Sockelschienen und Wandprofielen
• WDVS Produkte sind nur über Systemanbieter zu beziehen
Der DAD wird einfach zwischen der zu befestigenden Schiene und dem Dübel aufgesteckt. Hierbei werden die Unebenheiten zwischen Montageschiene und Wand ausgeglichen. Ein sicherer Halt der Montageschiene ist gewährleistet.
Funktion:
• Bei der Verwendung von aufeinandergesteckten DAD’s sind aufgrund der Steckvorrichtung 2mm abzuaddieren
• Die Gesamtdicke des DAD Elements muß zur Nutzlänge des Dübels hinzugerechnet werden
Stärken
• 3 Aufnahmen für 6, 8 und 10mm Langschaft- oder Nageldübel
• Mehrere DAD’s zusammensteckbar
• Sicherer Halt am Dübel durch passgenaue Aufnahme
• Einfache Fixierung
Anwendungen
• Für den Einsatz in Kombination mit Nagel- und Langschaftdübeln mit einem Bohrlochdurchmesser von 6, 8 oder 10 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | distanz-ausgleichs-disk dad |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,59 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
35,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage







