Referenzen
Fischer:564396
Rubix:3833941
Hersteller:TKL ø 11 A4/AISI316
EAN:4048962460964






Dokumente
Produktdetails : TKL Ø11 A4 Trägerklammer
Trägerklammer zum einfachen Befestigen an Stahlträgern.
• Edelstahl A4
Die fischer Trägerklammer TKLmit Durchgangsbohrung ermöglicht ein einfaches Befestigen durch Klemmen an Stahlträgern ohne schweißen oder bohren. Der Hohlschliff der Befestigungsschraube verhindert wirksam das Abrutschen vom Stahlträger.
Stärken
• Die Bauform der TKL mit Befestigungsschraube erlaubt das Befestigen am Stahlträger ohne Schweißen und Bohren
• Der Hohlschliff der Befestigungsschraube verhindert wirksam das Abrutschen vom Stahlträger
• Die massive Ausführung der TKL gewährleistet die hohe Tragkraft
• Die TKL mit Durchgangsbohrung ermöglicht jederzeit eine nachträgliche Höhenregulierung
Anwendungen
• Trägerklammern ermöglichen ein einfaches Befestigen durch Klemmen an Stahlträgern
• Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich und in Umgebungen mit hoher Materialbeanspruchung durch Korrosion
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tkl |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.739,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
3.260,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage