Referenzen
Fischer:079692
Rubix:1720751
Hersteller:RD M10/M8
EAN:4006209796924
Produktdetails : RD M10 / M8 Reduzierstück
Universelles Reduzierstück für metrische Gewinde.
• Reduziert Gewinde
• Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl
• Ideal für fischer Installationssysteme
Das fischer Reduzierstück RD ist ein Montageelement, um den Durchmesser einer Aufnahme zu reduzieren. Die Reduziermuffe ist aus hochwertigem Stahl mit der Werkstoffnummer 1.0718 gefertigt und galvanisch verzinkt.
Anwendungen
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rd |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,38 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
130,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage