Referenzen
Fischer:048152
Rubix:3833854
Hersteller:SF plus ES 18
EAN:4006209481523
Produktdetails : SF PLUS ES 18 Steckfix
Die anwenderfreundliche Steckschelle für Rohre und Leitungen.
• Montagezeit gespart: Dübel, Schelle und Schraube in einem
• Einhandmontage erleichtert Überkopfbefestigungen
• Hohe Haltekräfte durch Sperrriegel
• Platzsparende Montage durch schmale Geometrie
• Aus hochwertigem Nylon
Die fischer Steckfix plus Einzelschelle SF plus ES ist eine montagefreundliche Lösung zur Befestigung von Leitungen und Rohren. Die aus hochwertigem Nylon hergestellte Einzelschelle vereint Dübel, Schraube und Schelle in einem Bauteil. Die innovative Elektrobefestigung wird ohne Schraube in das Bohrloch gesteckt und fixiert die Rohre und Leitungen direkt in Beton und Vollstein. Die Steckfix plus Einzelschelle hält auch bei extremen Temperaturbelastungen von -20 °C bis +80 °C.
Funktion:
• Kabel oder Rohr wird vorpositioniert
• Anschließend wird die Einzelschelle ohne zusätzliche Schraube in das Bohrloch gesteckt und fixiert die Leitung direkt am Untergrund
• Aufgrund der Keilwirkung der Sperrriegel hält der Steckfix plus von selbst im Bohrloch
• Temperaturbeständigkeit im montierten Zustand von -20 °C bis +80 °C
Stärken
• Das komplette Element vereint Dübel, Schraube und Schelle. Das spart Material, ermöglicht die Einhandmontage und reduziert die Montagezeit
• Die schlanke Geometrie der Befestigungselemente trägt nur gering auf und spart somit Platz
• Das langlebige Nylonmaterial ist flammwidrig, halogen- und silikonfrei, ermöglicht den ganzjährigen Einsatz auch bei Frost und sorgt so für hohe Sicherheit
Anwendungen
• Einzelne Elektrokabel
• Kabelbündel
• Flexible Rohre
• Starre Kunststoff-Isolierrohre
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckfix sf plus |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,34 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
67,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



