FASH1 M12/16 Rollenschlitten, schwer
Rollenschlitten FASH
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:567953
Rubix:3833487
Hersteller:FASH1 M12/16
EAN:4048962482799
Dokumente
Produktdetails : FASH1 M12/16 Rollenschlitten, schwer
Der schwere Rollengleiter mit Einzel- oder Doppelhalterung und Kombi-Anschlussgewinde
• Brandprüfung nach MLAR R30 bis maximal R120
• Einsatz als stehender und hängender Schiebegleiter
• Schiebeweg von 140 mm möglich
• Kompatibel mit FUS und FMS Schienensystem
Der Rollengleiter FASH eignet sich zur Aufnahme von Rohrausdehnungen und ist für schwere Rohre bis DN350 empfohlen. Der FASH hat einen maximalen Schiebeweg von 140 mm und eine maximale Lastaufnahme von 10,0 kN. fischer bietet den FASH mit einem metrischen Kombigewinde M12/M16 an. Der FASH kann für die stehende und hängende Montage verwendet werden. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet. Der Schiebegleiter FASH2 garantiert durch den Brandschutznachweis ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Stärken
• Der Brand-Prüfbericht nach MLAR R30 bis maximal R120 garantiert eine objektiv geprüfte Funktionssicherheit
• Durch die Einsatzmöglichkeiten als stehender oder hängender Gleiter sowie als Führungslager an Steigleitungen ist der FASH flexibel einsetzbar
• Die geringe Gleitreibung der zwei Gleitrollen ermöglicht die optimale Kraftaufname am Festpunkt
• Der große Schiebeweg und die zwei Gleitrollen ermöglichen die problemlose Aufnahme von großen Ausdehnungen
• Die Grundplatte des FASH ist mit den Schienensystemen FUS und FMS kompatibel und ermöglicht die Befestigung mit einer oder zwei Schrauben
• Eine Kreuzgleitfunktion des FASH1 oder FASH2 ist sowohl mit dem FCSM Kreuzgleiter als auch mit dem FASH2 möglich
Anwendungen
• Heizungsleitungen
• Kälteleitungen
• Dampfleitungen
• Warmwasser- und Zirkulationsleitungen
• Medienleitungen mit thermischer Ausdehnung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fash |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
403,15 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
479,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




