104343 Bodenmarkierung - 76,2mm Rote Toughstripe Polyester
Toughstripe-Band
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:104343
Rubix:2846589
Hersteller:104343
EAN:0754473161217

Produktdetails : 104343 Bodenmarkierung - 76,2mm Rote Toughstripe Polyester
Das ToughStripe®-Band ist eine leistungsstarke Bodenmarkierungslösung, die für dauerhafte und belastbare Kennzeichnungen in anspruchsvollen Industrieumgebungen entwickelt wurde. Dank seiner starken Haftung und hohen Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen ist es die ideale Wahl für mehr Sicherheit und Struktur am Arbeitsplatz.
Eigenschaften:
Dieses Markierungsband besteht aus Polyester mit einer transparenten Polyester-Schutzlaminierung und bietet dadurch eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Abrieb und Chemikalien. Der permanente Kautschuk-Klebstoff sorgt für eine sichere Haftung auf den unterschiedlichsten Untergründen wie Beton, Fliesen oder Metall. Mit einer Dicke von 0,20 mm ist es speziell für starke Beanspruchung ausgelegt und hält problemlos dem häufigen Überfahren durch Gabelstapler stand, ohne vorzeitig zu verschleißen. Die glänzende Oberfläche sorgt für hervorragende Sichtbarkeit, reduziert Unfallrisiken und erleichtert die Orientierung von Mitarbeitenden und Besuchern.
Spezifikationen:
• Hauptmaterial: Polyester mit transparenter Polyesterlaminierung
• Dicke: 0,20 mm
• Klebstoff: permanent, auf Kautschukbasis
• Einsatztemperatur: -18°C bis 60°C
• Mindest-Verarbeitungstemperatur: 10°C
• Farbtyp: einfarbig
• Form: durchgehend
Markeninformationen:
Die Brady Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Identifikations- und Sicherheitslösungen für industrielle Anwendungen und kritische Infrastrukturen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1914 hat sich das Unternehmen, insbesondere durch seine Innovationen in den Bereichen Kennzeichnung, Lockout/Tagout und Risikomanagement, als zuverlässiger Partner etabliert. Brady ist in zahlreichen Ländern aktiv und investiert jährlich mehrere Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung, um leistungsstarke Produkte anzubieten, welche den strengsten Standards entsprechen. Mit über 375 angemeldeten Patenten und Lösungen, die in hochsensiblen Branchen zum Einsatz kommen, steht Brady für Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und Normenkonformität, sowohl im industriellen als auch im gewerblichen Umfeld.
Eigenschaften:
Dieses Markierungsband besteht aus Polyester mit einer transparenten Polyester-Schutzlaminierung und bietet dadurch eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Abrieb und Chemikalien. Der permanente Kautschuk-Klebstoff sorgt für eine sichere Haftung auf den unterschiedlichsten Untergründen wie Beton, Fliesen oder Metall. Mit einer Dicke von 0,20 mm ist es speziell für starke Beanspruchung ausgelegt und hält problemlos dem häufigen Überfahren durch Gabelstapler stand, ohne vorzeitig zu verschleißen. Die glänzende Oberfläche sorgt für hervorragende Sichtbarkeit, reduziert Unfallrisiken und erleichtert die Orientierung von Mitarbeitenden und Besuchern.
Spezifikationen:
• Hauptmaterial: Polyester mit transparenter Polyesterlaminierung
• Dicke: 0,20 mm
• Klebstoff: permanent, auf Kautschukbasis
• Einsatztemperatur: -18°C bis 60°C
• Mindest-Verarbeitungstemperatur: 10°C
• Farbtyp: einfarbig
• Form: durchgehend
Markeninformationen:
Die Brady Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Identifikations- und Sicherheitslösungen für industrielle Anwendungen und kritische Infrastrukturen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1914 hat sich das Unternehmen, insbesondere durch seine Innovationen in den Bereichen Kennzeichnung, Lockout/Tagout und Risikomanagement, als zuverlässiger Partner etabliert. Brady ist in zahlreichen Ländern aktiv und investiert jährlich mehrere Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung, um leistungsstarke Produkte anzubieten, welche den strengsten Standards entsprechen. Mit über 375 angemeldeten Patenten und Lösungen, die in hochsensiblen Branchen zum Einsatz kommen, steht Brady für Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und Normenkonformität, sowohl im industriellen als auch im gewerblichen Umfeld.
Stärken
• Optimale Haftung: Sicherer Halt auf verschiedensten industriellen Oberflächen
• Herausragende Widerstandsfähigkeit: Beständig gegen Abrieb, Chemikalien und Temperaturschwankungen
• Einfache Anwendung: Schnelle Installation ohne Spezialwerkzeug
• Maximale Sichtbarkeit: Leuchtende Farben und glänzende Oberfläche für effektive Kennzeichnung
• Hohe Langlebigkeit: Für intensiven Einsatz konzipiert – ohne frühzeitigen Verschleiß
• Herausragende Widerstandsfähigkeit: Beständig gegen Abrieb, Chemikalien und Temperaturschwankungen
• Einfache Anwendung: Schnelle Installation ohne Spezialwerkzeug
• Maximale Sichtbarkeit: Leuchtende Farben und glänzende Oberfläche für effektive Kennzeichnung
• Hohe Langlebigkeit: Für intensiven Einsatz konzipiert – ohne frühzeitigen Verschleiß
Anwendungen
• Kennzeichnung von Verkehrswegen und Sicherheitsbereichen
• Markierung von Arbeitsplätzen und Lagerflächen
• Kennzeichnung von Gefahrenzonen
• Markierung von Notausgängen und Sicherheitseinrichtungen
• Einsatz in Lagerhallen, Produktionsstätten, Logistikzentren und Industrieanlagen
• Markierung von Arbeitsplätzen und Lagerflächen
• Kennzeichnung von Gefahrenzonen
• Markierung von Notausgängen und Sicherheitseinrichtungen
• Einsatz in Lagerhallen, Produktionsstätten, Logistikzentren und Industrieanlagen
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | rot |
|---|---|
| Länge | 30,48 m |
| Breite | 76,2 mm |
| Stärke | 0,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen






