Referenzen
Format:58830020, 9558830020
Rubix:1559052
Hersteller:9558830020
EAN:4317784120685

Produktdetails : 9558830020 Schraubendreher T7x50mm
Schraubendreher T7x70mm FORMAT
Schraubendreher für TORX® Ausführung: Runde Klinge, Griff mit Abrollschutz. Aus hochlegiertem Sonderstahl, Spitze brüniert. Mit Kraftkant®-Griff. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.
Schraubendreher für TORX® Ausführung: Runde Klinge, Griff mit Abrollschutz. Aus hochlegiertem Sonderstahl, Spitze brüniert. Mit Kraftkant®-Griff. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | torx-profil |
|---|---|
| Abdruckgröße | t7 |
| Klingenlänge | 70 mm |
| Länge | 154 mm |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
