Referenzen
SKF:C 3180 KM
Rubix:3018560
EAN:7316571683102


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 400 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 650 mm |
| Breite | 200 mm |
Produktdetails : C 3180 KM (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF
CARB Toroidalrollenlager sind einreihige Wälzlager mit symmetrischen, relativ langen, leicht balligen Rollen und torusförmig profilierten Laufbahnen. Sie kommen nur für Loslagerungen infrage und können ausschließlich Radiallasten aufnehmen. CARB Lager ersetzen in Lagerungen mit Los- und Festlager häufig das Pendelrollenlager auf der Loslagerseite.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 250300 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 400 mm |
| Außendurchmesser | 650 mm |
| Breite | 200 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | c 31 |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24.520,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
29.179,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort