C 4034 V/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF
CARB Toroidalrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:C 4034 V/C3
Rubix:1262876
EAN:7316570370485


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 90 mm |
Produktdetails : C 4034 V/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF
CARB Toroidalrollenlager haben eine Reihe langer, leicht tonnenförmiger, symmetrischer Rollen und torusförmige Laufbahnprofile. Sie sind Loslager und nehmen ausschließlich Radiallasten auf. CARB-Lager werden häufig als Ersatz für das Pendelrollenlager in einer Fest-/Loslageranordnung eingesetzt.
Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16900 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 90 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | c 40 |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.720,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.807,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage