210X250X20 T OF NBR 88 101 Topfmannschette ohne Feder 250 - 1
Topfmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:15646
Rubix:836704
Hersteller:15646


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 250 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 210 mm |
| Höhe | 20 mm |
Produktdetails : 210X250X20 T OF NBR 88 101 Topfmannschette ohne Feder 250 - 1
Asymmetrisch Ohne Zugfeder
Topfmanschette T ohne Feder 210x250x20 88 NBR 101
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 160 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Innendurchmesser | 210 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Werkstoff | 88 nbr 101 |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
338,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
403,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen