30X120X20 T OF NBR 88 101 Topfmannschette ohne Feder 120 - 7
Topfmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:15463
Rubix:3228430
Hersteller:15463

Produktdetails : 30X120X20 T OF NBR 88 101 Topfmannschette ohne Feder 120 - 7
Asymmetrisch Ohne Zugfeder
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 67,91 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Werkstoff | 88 nbr 101 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
