Referenzen
Format:70320060, 9770320060
Rubix:1559943
Hersteller:9770320060
EAN:4317784202206
Produktdetails : 9770320060 Topfbürste Stahl M14 gewellt 60mm
Topfbürste Stahl M14 gewellt 60x mm FORMAT
Topfbürste, Stahldraht, gewellt Ausführung: Mit Gewinde M14 x 2. Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Einhand-Winkelschleifern. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.
Topfbürste, Stahldraht, gewellt Ausführung: Mit Gewinde M14 x 2. Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Einhand-Winkelschleifern. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 96035000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

