Referenzen
Format:70290060, 9770290060
Rubix:1948411
Hersteller:70290060
EAN:4317784527958
Produktdetails : 9770290060 Topfbürste Longlife Stahl M14 gewellt 60x mm
Topfbürste Longlife StahlM14 gewellt 60x mm FORMAT
Topfbürste, Stahldraht, verseilt Ausführung: Verdrillte Stahldraht-Filamente für verringerten Drahtbruch und materialschonenden Abtrag. Mit Gewinde M14 x 2. Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Einhand-Winkelschleifern. Speziell für den feinen, satinierten Oberflächenschliff. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.
Topfbürste, Stahldraht, verseilt Ausführung: Verdrillte Stahldraht-Filamente für verringerten Drahtbruch und materialschonenden Abtrag. Mit Gewinde M14 x 2. Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Einhand-Winkelschleifern. Speziell für den feinen, satinierten Oberflächenschliff. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

