9727680051 Topfbürste ungezopft Ø50mm,Schaft-Ø6 mm Stahldr.0,3mm

9727680051 Schaft-Flächenbürste Stahldraht gew. 50x0,3mm Lessmann

Siehe technische Informationen

Referenzen

LESSMANN®:435162
Rubix:2924207
Hersteller:435162
9727680051 Schaft-Flächenbürste Stahldraht gew. 50x0,3mm Lessmann

Produktdetails : 9727680051 Topfbürste ungezopft Ø50mm,Schaft-Ø6 mm Stahldr.0,3mm


Werkzeug-Topfbürste, Stahldraht, gewellt

Ausführung: Mit 6-mm-Schaft.

Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.
Schaft-Flächenbürste Stahldraht gew. 50x0,3mm Lessmann
Werkzeug-Topfbürste, Stahldraht, gewellt Ausführung: Mit 6-mm-Schaft. Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.

Technische Informationen


Attribute
8,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,96 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std