9770240040 Rundbürste Stahl gewellt 40x6x mm

Rundbürste

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:70240040, 9770240040
Rubix:1559933
Hersteller:9770240040
EAN:4317784091633
9770240040 Rundbürste Stahld. 6mm 40mm gewellt FORM

Produktdetails : 9770240040 Rundbürste Stahl gewellt 40x6x mm


Rundbürste Stahl gewellt 40x6x mm FORMAT
Werkzeug-Rundbürste, Stahldraht, gewellt Ausführung: Mit 6-mm-Schaft. Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode96035000
3,81 exkl. MwSt.
/ Stück
4,53 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std