22244KEJW507C08C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Tonnenrollenlager - Stahlkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:22244KEJW507C08C2
Rubix:3150733
Hersteller:190037858
EAN:0087796357198




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 108 mm |
Produktdetails : 22244KEJW507C08C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungs-Tonnenrollenlager von Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Sie sind für hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen ausgelegt.
Stärken
Hohe Radialtragfähigkeit, mäßige Axialtragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnung/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckmaschinen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Seitenlader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Schienenfahrzeuge; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 108 mm |
| Lagerspiel | c2 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.303,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.740,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage