22220 EK (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF


Pendelrollenlager

Referenzen
skf:22220 EK
rubix:7876
hersteller:35121
ean:7316570171723
22220 EK (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite46 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22220 EK (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF


Pendelrollenlager nehmen hohe Belastungen in beiden Richtungen auf. Sie sind selbstausrichtend und können Schiefstellungen und Wellendurchbiegungen ausgleichen, ohne dabei die Reibungsverluste oder die Temperatur nennenswert zu erhöhen. In der Konstruktion sind Merkmale vorgesehen, die das Nachschmieren erleichtern. Die Lager sind für modular ausgelegte Systeme geeignet (Gehäuse, Hülsen und Muttern).

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite46 mm
LagerspielCN
Serie222E
WerkstoffStahl
Referenzdrehzahl3400 rpm
Grenzdrehzahl4500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r490 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr433 N
DichtungOffen
Zolltarifcode84823000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
277,40 exkl. MwSt.
/ Stück
330,11 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std