22318 EJA/VA405 (SKF) Pendelrollenlager für Vibrationsmaschinen, Stahlblechkä. SKF

Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:22318 EJA/VA405
Rubix:7986
Hersteller:89499
EAN:7316571108360
22318 EJA/VA405 (SKF) Pendelrollenlager für Vibrationsmaschinen, Stahlblechkä. SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite64 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22318 EJA/VA405 (SKF) Pendelrollenlager für Vibrationsmaschinen, Stahlblechkä. SKF


Dieses Pendelrollenlager von SKF wurde entwickelt, um schwere radiale und axiale Lasten in beide Richtungen aufzunehmen und gleichzeitig Fluchtungsfehler zuverlässig auszugleichen. Dank seiner hohen mechanischen Festigkeit und der Fähigkeit, auch unter extremen Betriebsbedingungen stabile Leistungen zu erbringen, hebt es sich deutlich im Markt industrieller Lagerlösungen hervor.

Eigenschaften:
Das Lager ist mit zwei Reihen symmetrischer Rollen ausgestattet, die für eine gleichmäßige Lastverteilung sorgen. Der gehärtete, dreiteilige Blechkäfig mit einer Führungsbuchse, die auf dem Außenring zentriert ist, bietet einen hervorragenden Widerstand gegen Verschleiß und mechanische Verformung. Dank der zylindrischen Bohrung lässt es sich problemlos und ohne zusätzliche Montagehilfen auf bearbeitete Wellen montieren. Die optimierte E-Bauweise mit überarbeiteten Laufbahnen und Rollen größerem Durchmessers verbessert die Laufruhe und verringert innere Spannungen. Das interne Radialspiel C4 erlaubt eine effiziente Kompensation thermischer Ausdehnungen und sichert einen gleichmäßigen Betrieb, auch unter dynamischer Belastung. Die VA405-Ausführung ist speziell für Anwendungen mit starken Vibrationen ausgelegt und hält Beschleunigungen von bis zu 5 g stand.

Wartung:
Dieses Lagermodell wird ohne Erstschmierung geliefert, was die Wahl eines anwendungsspezifischen Schmierstoffs ermöglicht. Eine regelmäßige Nachschmierung ist über die umlaufende Schmiernut und drei Schmierbohrungen im Außenring vorzusehen. In stark verunreinigten Umgebungen wird vor jeder Schmierung eine gründliche Reinigung der Lagergehäuse empfohlen. Durch regelmäßige Kontrolle des Lagerspiels, der Betriebstemperatur sowie der Oberflächenbeschaffenheit können frühzeitige Abnutzungserscheinungen rechtzeitig erkannt werden. Bei erhöhten Umgebungstemperaturen ist ein spezielles Hochtemperaturfett zu verwenden.

Dichtung:
Dieser Lagertyp ist in offener Ausführung erhältlich und besitzt keine integrierten Dichtungen. Der Vorteil dieser Bauart liegt in der reduzierten Reibung und der Möglichkeit höherer Drehzahlen. Jedoch erfordert das Fehlen eines Schutzes gegen Verunreinigungen zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen. Ein sauberer und trockener Montagebereich ist unerlässlich, um das Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit zu vermeiden.

Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Lagertechnik und verfügt über mehr als ein Jahrhundert an Erfahrung. Mit Präsenz in zahlreichen Ländern entwickelt SKF innovative Lösungen, die Leistung, Langlebigkeit und Energieeffizienz vereinen. Das starke Engagement für industrielle Zuverlässigkeit macht SKF zu einem unverzichtbaren Partner in anspruchsvollen Anwendungsfeldern. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um die Produktqualität stetig zu verbessern.

Stärken:
• Hervorragende Tragfähigkeit für radiale und axiale Lasten in beide Richtungen
• Automatischer Ausgleich von Fluchtungsfehlern
• Verschleißfester, gehärteter Stahlblechkäfig
• Intelligentes Design für einfache Nachschmierung
• Hohe Drehzahlen durch geringe interne Reibung
• Schnelle und einfache Montage durch zylindrische Bohrung

Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager eignet sich ideal für industrielle Antriebssysteme mit hohen Belastungen, Fluchtungsabweichungen und starken Vibrationen. Es wurde speziell für hochvibrierende Anwendungen wie Siebmaschinen in Asphaltwerken entwickelt. Weitere typische Einsatzbereiche sind metallurgische Anlagen, Fördertechnik, Papiermaschinen sowie Antriebsstränge unter anspruchsvollen Bedingungen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)64x190x190 mm
Bruttogewicht8789 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite64 mm
Lagerspielc4
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl2600 rpm
Grenzdrehzahl3600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r695 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr637 N
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84823000
475,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
566,26 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen