Referenzen
FAG:20232-MB
Rubix:102683
Hersteller:0190139060000
EAN:4012801286466


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 48 mm |
Produktdetails : 20232-MB (FAG) Tonnenlager, Messingkäfig FAG
Pendelrollenlager 202, Abmessungen nach DIN 635-1
Tonnenlager 202..-MB
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 48x290x290 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14400 g |
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 48 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 202..-mb |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Grenzdrehzahl | 2650 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 720000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 500000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.157,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.567,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen