Referenzen
FAG:20222-MB
Rubix:508067
Hersteller:0167020180000
EAN:4012801185783


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : 20222-MB (FAG) Tonnenlager, Messingkäfig FAG
Pendelrollenlager 202, Abmessungen nach DIN 635-1
Tonnenlager 202..-MB
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 38x200x200 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5525 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 38 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 202..-mb |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 370000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 285000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
967,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.151,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen