20206-TVP (FAG) Tonnenlager, Polyamidkäfig FAG

Tonnenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:20206-TVP
Rubix:7562
Hersteller:0167017470000
EAN:4012801013888
20206-TVP (FAG) Tonnenlager, Polyamidkäfig FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20206-TVP (FAG) Tonnenlager, Polyamidkäfig FAG


Pendelrollenlager 202, Abmessungen nach DIN 635-1
Tonnenlager 202, Hauptabmessungen nach DIN 635-1

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)16x62x62 mm
Bruttogewicht213 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite16 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie202..-tvp
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Grenzdrehzahl10800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r28500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr28000 N
Zolltarifcode84823000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,95 exkl. MwSt.
/ Stück
202,24 inkl. MwSt.