Referenzen
FAG:20208-TVP
Rubix:7565
Hersteller:0167017710000
EAN:4012801013949


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 20208-TVP (FAG) Tonnenlager, Polyamidkäfig FAG
Pendelrollenlager 202, Abmessungen nach DIN 635-1
Tonnenlager 202, Hauptabmessungen nach DIN 635-1
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18x80x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 394 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 202..-tvp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Grenzdrehzahl | 8700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 53000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 49500 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
200,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
238,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen