Referenzen
FAG:20220-K-MB-C3
Rubix:102648
Hersteller:0384288300030
EAN:4012801185769


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 34 mm |
Produktdetails : 20220-K-MB-C3 (FAG) Tonnenlager, Messingkäfig FAG
Tonnenlager 202..-K-MB
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 34x180x180 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3810 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 34 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 202..-k-mb |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 290000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 225000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
723,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
861,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen