Referenzen
FAG:20206-K-TVP-C3
Rubix:508050
Hersteller:0384285710030
EAN:4012801285667


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 20206-K-TVP-C3 (FAG) Tonnenlager, Polyamidkäfig FAG
Tonnenlager 202..-K-TVP
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 228 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 202..-k-tvp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Grenzdrehzahl | 10800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 28500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
202,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage