Kegelrollenlager Timken 59201/59412, Außendurchmesser: 104.775 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm | Breite: 36.513 mm
Timken Kegelrollenlager 59200
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:59201/59412
Rubix:844398
EAN:0053893658018


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 104,775 mm |
| Breite | 36,513 mm |
Produktdetails : 59201/59412 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Timken®-Kegelrollenlager bewältigen sowohl Radial- als auch Axiallasten, selbst unter den härtesten Bedingungen. Sie sind unser Flaggschiff und in Tausenden von Kombinationen und verschiedenen Konfigurationen erhältlich, oft mit kundenspezifischen Geometrien, technischen Oberflächen oder speziellen Dichtungslösungen.
Anwendungen
Allgemeine Industrie- und Automobilanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36,513x104,775x104,775 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1410 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 49,022x116,332x116,332 mm |
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
| Außendurchmesser | 104,775 mm |
| Breite | 36,513 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 59200 |
| Käfig | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
187,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
223,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage