527-101 Tiefenmessschieber 150mm (0,02mm) ohne Haken, mit
Tiefenmessschieber mit Nonius – Serie 527
Siehe technische InformationenReferenzen
Mitutoyo:527-101
Rubix:1683866
EAN:4946368108575

Technische Zusammenfassung
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 150 mm |
| Kapazität | 260 mm |
Produktdetails : 527-101 Tiefenmessschieber 150mm (0,02mm) ohne Haken, mit
Nonius Tiefenmessschieber
Serie 527
<
Serie 527
<
Anwendungen
Serie 527 – Die Mess- und Gleitflächen sind gehärtet, fein geläppt und rostfrei.
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 150 mm |
| Kapazität | 260 mm |
| Querschnitt | 100 x 6,5 |
| Material des Körpers | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
149,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
177,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage