Referenzen
Mahr:1375502
Rubix:1547442
Hersteller:1375502
Produktdetails : 9416753625 Tiefenmessschieber DIGI-MET klein 25mm
Tiefenmessschieber DIGI-MET klein 25mm HP
Digital-Klein-Tiefenmessschieber mit Messstift Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang variabel RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung im Holzetui. Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).
Digital-Klein-Tiefenmessschieber mit Messstift Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang variabel RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung im Holzetui. Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90173000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
275,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
327,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std