9418400300 Tiefenmesssch.Digi. 300mm leichtbau FORT

Tiefenmesssch.Digi.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:42270300, 9418400300
Rubix:2153048
Hersteller:4317784731164
EAN:4317784731164
9418400300 Tiefenmesssch.Digi. 300mm leichtbau FORT

Produktdetails : 9418400300 Tiefenmesssch.Digi. 300mm leichtbau FORT


Tiefenmessschieber leichtbau digital 300mm FORTIS
Digital-Tiefenmessschieber-Satz, Leichtmetall Ausführung: Aus Oxyd-beschichtetem Aluminium, Gehäuse aus dem Vollen gefräst, auswechselbare Messbrücken harteloxiert, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm. Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch doppelte Prismenführung. Zum Messen von Nuten, Bohrungen, Einstichen, und Aussparungen. Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich. Lieferumfang: Tiefenmessschieber inkl. Messspitze mit Stahlkugel, Tellereinsatz Ø 10 mm, Messbrücken 150 und 350 mm, Schrauben zur Befestigung, Sechskantschlüssel und Batterie LR44, 1,5 V.

Technische Informationen


Attribute
579,03 exkl. MwSt.
/ Stück
689,05 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar