9417800300 Tiefenmessschieber IP54 abgewinkelt 300/0,01mm
Tiefenmessschieber
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:40660300, 9417800300
Rubix:2898321
Hersteller:4063726004062
EAN:4063726004062
Produktdetails : 9417800300 Tiefenmessschieber IP54 abgewinkelt 300/0,01mm
Digital-Tiefenmessschieber mit doppelseitig abgesetzter Messstange
Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen und gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 6 mm, mit Datenausgang opto RS232. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten.
Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, ABS (Absolut- und Relativ-Messungen), erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Nullsetzen an jeder Position möglich.
Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen und gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 6 mm, mit Datenausgang opto RS232. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten.
Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, ABS (Absolut- und Relativ-Messungen), erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Nullsetzen an jeder Position möglich.
Tiefenmessschieber IP54 digital 300x150x0,01/ abgewinkelt FORTIS
Digital-Tiefenmessschieber mit doppelseitig abgesetzter Messstange Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen und gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 6 mm, mit Datenausgang opto RS232. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten. Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, ABS (Absolut- und Relativ-Messungen), erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Nullsetzen an jeder Position möglich.
Digital-Tiefenmessschieber mit doppelseitig abgesetzter Messstange Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen und gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 6 mm, mit Datenausgang opto RS232. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten. Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, ABS (Absolut- und Relativ-Messungen), erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Nullsetzen an jeder Position möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 300 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
213,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std










