1832-801-1432 GR.4XLN NACHTBLAU/SCHWARZ Outdoor-Thermoweste, 100% Polyester
Thermoweste 1832
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1832-801-1432 4XLn
Rubix:2695700
EAN:4055301752451

Produktdetails : 1832-801-1432 GR.4XLN NACHTBLAU/SCHWARZ Outdoor-Thermoweste, 100% Polyester
Funktional und leicht
● Oberstoff: 100 % Polyester
● Futter: 100 % Polyester
● Membran: 100 % Polyurethan
● Gewicht: 98 g/m²
● Stehkragen
● Komplett wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter
● Elastischer Strick am Armloch
● 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
● Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Maschienen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe
● Oberstoff: 100 % Polyester
● Futter: 100 % Polyester
● Membran: 100 % Polyurethan
● Gewicht: 98 g/m²
● Stehkragen
● Komplett wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter
● Elastischer Strick am Armloch
● 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
● Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Maschienen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe
nachtblau/schwarz, Größe 4XLn
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 4xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage