00585-380-01 GR. XL MARINE Unterhemd Uppsala 55% PE/23% Modal/22% BW
Thermounterhemd Uppsala navy
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00585-380-01-XL
Rubix:1534865
EAN:5708628179058

Produktdetails : 00585-380-01 GR. XL MARINE Unterhemd Uppsala 55% PE/23% Modal/22% BW
Thermax® (isolierendes und schweißtransportierendes dreilagiges Material), sorgt für effektiven Schweißtransport, hält die Haut trocken und verhindert Auskühlen, Schlingen im Frottee binden die Luft und isolieren, perfekt als Base Layer
Mascot UPPSALA Unterhemd marine Gr. XL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 420 g |
|---|---|
| Farbe | marineblau |
| Größe | xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Werkstoff | polyester/modal/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
