TFS35 Freilauf Tsubaki

TFS-45 NOCKENSCHALTKUPPLUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tsubaki:TFS35 CAM CLUTCH
Rubix:3456483
Hersteller:5003000350
EAN:8718472212372
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite31 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TFS35 Freilauf Tsubaki


Die Kupplungen der TFS-Serie von Tsubaki sind für die Einpressmontage konzipiert. Die Außenabmessungen entsprechen denen der 63**-Kugellager. TFS-Kupplungen haben zwei vertikale Passfedernuten an den Außenringen. Die Verwendung einer Lagerstütze ist obligatorisch.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht781 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite31 mm
Serietfs
Gewicht0,781 kg
Referenzdrehzahl1400 rpm
Gesamtbreite Lager31 mm
Zul. Drehmoment475 N.m
NormDIN 6885. 3
212,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
253,12 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage