WN9113 M8X45 IS5 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Innensechskant PIN
TF-Sicherheitsschraube HC + Nippel, metrisches Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFHCT8X45EFA2
Rubix:3396687
Hersteller:911328 45
EAN:4043377371027


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN9113 M8X45 IS5 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Innensechskant PIN
Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Innensechskant PIN
Senkkopf-SI Schrauben, ISK + PIN, Metrisches Gewinde A2 8X45 sw 5 pin
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | sw 5 pin |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,95 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
51,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
45 mm