Referenzen
Rubix-DE:04651-00504-00
Rubix:1547643
Hersteller:04651-00504-00
Produktdetails : 9995465019 Tesaband Nr.4651-04 50m:19mm schwarz
Gewebe-Klebeband 4651-04 kunststoffbeschichtet 19mmx50m schwarz tesa
Gewebe-Klebeband 4651 Ausführung: Leistungsstarkes Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung und einer Naturkautschukklebmasse. Kurzfristig temperaturbeständig bis 130 °C. Gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit. Handabreiß- und beschriftbar. Anwendung: Universell einsetzbar, z. B. zum Kennzeichnen, Bündeln, Abdichten von Schlitzen und Löchern und Befestigen, auch auf rauen Untergründen.
Gewebe-Klebeband 4651 Ausführung: Leistungsstarkes Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung und einer Naturkautschukklebmasse. Kurzfristig temperaturbeständig bis 130 °C. Gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit. Handabreiß- und beschriftbar. Anwendung: Universell einsetzbar, z. B. zum Kennzeichnen, Bündeln, Abdichten von Schlitzen und Löchern und Befestigen, auch auf rauen Untergründen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ des Bandes | gewebeband |
|---|---|
| Zolltarifcode | 59061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

