Klebstoffe für Verpackung Tesa 60418 132M 50MM TRANSPARENT, Länge: 132 m
tesa® 60418
Siehe technische InformationenReferenzen
Tesa:60418 132M 50MM TRANSPARENT
Rubix:3504123
Hersteller:60418-00000-00
EAN:4063565292507

Produktdetails : 60418-00000-00 RECYCLED PET CST WITH HOTMELT RUBBER
tesa® 60418 ist ein nachhaltigeres Kartonverschlussband für leichte und mittelschwere Kartons mit 60% recyceltem Gesamtinhalt.
tesa® 60418 besteht aus einer heißgeschmolzenen, synthetischen Kautschukklebemasse und einem sehr dünnen Polyesterträger, der zu 85% aus recycelten Post-Consumer-Abfällen besteht. Dank der überlegenen Eigenschaften des Trägermaterials ist tesa® 60418 sowohl dünn als auch anpassungsfähig - und gleichzeitig reißfest. Es zeichnet sich durch eine geringe Abrollkraft und eine sehr gute Soforthaftung aus und ist daher ideal für automatisierte Prozesse geeignet.
tesa 60418 ist eine ausgezeichnete Wahl für Verpackungsanwendungen mit hohem Volumen, bei denen Effizienz und Haltbarkeit entscheidende Faktoren sind.
tesa® 60418 besteht aus einer heißgeschmolzenen, synthetischen Kautschukklebemasse und einem sehr dünnen Polyesterträger, der zu 85% aus recycelten Post-Consumer-Abfällen besteht. Dank der überlegenen Eigenschaften des Trägermaterials ist tesa® 60418 sowohl dünn als auch anpassungsfähig - und gleichzeitig reißfest. Es zeichnet sich durch eine geringe Abrollkraft und eine sehr gute Soforthaftung aus und ist daher ideal für automatisierte Prozesse geeignet.
tesa 60418 ist eine ausgezeichnete Wahl für Verpackungsanwendungen mit hohem Volumen, bei denen Effizienz und Haltbarkeit entscheidende Faktoren sind.
Stärken
- Für Kartons bis zu 25 kg
- Reißfestes, aber dünnes und anpassungsfähiges Material.
- Ideal für automatisierte Verpackungsprozesse.
- Einfaches Abrollen
- Weniger Rollenwechsel dank längerer Rollenlänge
Anwendungen
- Verschließen von leichten und mittelschweren Kartons
- Manuelle und automatisierte Anwendung mit langen Maschinenrollen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 50 mm |
|---|---|
| Länge | 132 m |
| Farbe | farblos |
| Werkstoff | recyceltes pet |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
