Sicherheitsschuhe Unisex Jalas 5608-48, EU Schuhgröße: 48 | Farbe: Weiß | Schafthöhe: Niedrig
Tempus 5608 Schuhe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Jalas:5608-48
Rubix:3311664
EAN:6408487545214

Dokumente
Produktdetails : 5608-48 Sicherheitsschuhe Jalas 5608 Tempus
Die Sicherheitsschuhe JALAS TEMPUS 5608 vereinen sportliches Design mit technischer Spitzenleistung und bieten den ganzen Tag über einen außergewöhnlichen Tragekomfort. Ideal für anspruchsvolle Innenbereiche, garantieren sie zuverlässigen Schutz vor Stößen, Durchtritt und Rutschgefahr. Dank ihrer mehrfarbigen, extrem widerstandsfähigen Nitrilkautschuk-Laufsohle und dem stoßdämpfenden PORON-XRD-System zeichnen sie sich durch Leichtigkeit und Alltagstauglichkeit aus.
Eigenschaften:
Die JALAS TEMPUS 5608 wurden entwickelt, um Schutz und Ergonomie perfekt zu verbinden. Sie verfügen über eine Stahlkappe sowie eine flexible, plasma-behandelte Textil-Throughtrittsohle aus Kompositmaterial, die wirksamen Schutz vor scharfen Objekten am Boden bietet. Die rutschfeste Laufsohle aus Nitrilkautschuk sorgt für hervorragende Ölbeständigkeit und verhindert Ausrutscher. Im Inneren unterstützt die JALAS 8104 FX2 Pro Slim Einlegesohle das Fußgewölbe optimal. Das Ergothan-Dämpfungssystem in Kombination mit PORON XRD absorbiert jeden Aufprall und reduziert die Ermüdung. Das Obermaterial aus Mikrofaser und Textil gewährleistet eine hohe Atmungsaktivität.
Spezifikationen:
• Laufsohlenmaterial: Nitrilkautschuk
• Obermaterial: Mikrofaser und Textil
• Durchtrittschutz: Plasma-behandeltes Textilkomposit (PTC)
• Schutzkappe: Stahl
• Eigenschaften: antistatisch, ESD
• Dämpfungssystem: Ergothan mit PORON XRD
• Einlegesohle: JALAS 8104 FX2 Pro Slim
• Verschluss: Schnürung
• Schnürsenkellänge: 115 cm
Normen:
• EN ISO 20345:2011: Basisnorm für Sicherheitsschuhe, inkl. Zehenschutzkappe (200 Joule) und Durchtrittschutz
• S1: Geschlossener Fersenbereich, antistatische Eigenschaften, Energieaufnahme im Fersenbereich, beständig gegen Kohlenwasserstoffe
• P: Durchtrittschutz in der Sohle
• SRC: Rutschhemmung auf Keramik- und Stahlböden
• DGUV 112-191: Geeignet für orthopädische Einlagen, ohne Verlust der Sicherheitszertifizierung
Markeninformationen:
JALAS ist eine renommierte Marke der Ejendals-Gruppe, einem nordischen Spezialisten für persönliche Schutzausrüstung für Hände und Füße. Das Unternehmen mit finnischen Wurzeln entwickelt seit über 100 Jahren Sicherheitsschuhe, die höchsten Ansprüchen an Komfort und Leistung gerecht werden. Die kontinuierliche Innovationskultur konzentriert sich auf Ergonomie, Verletzungsprävention und Nachhaltigkeit. Alle Produkte werden in Skandinavien konzipiert und getestet, um den Anforderungen europäischer Profis gerecht zu werden.
Eigenschaften:
Die JALAS TEMPUS 5608 wurden entwickelt, um Schutz und Ergonomie perfekt zu verbinden. Sie verfügen über eine Stahlkappe sowie eine flexible, plasma-behandelte Textil-Throughtrittsohle aus Kompositmaterial, die wirksamen Schutz vor scharfen Objekten am Boden bietet. Die rutschfeste Laufsohle aus Nitrilkautschuk sorgt für hervorragende Ölbeständigkeit und verhindert Ausrutscher. Im Inneren unterstützt die JALAS 8104 FX2 Pro Slim Einlegesohle das Fußgewölbe optimal. Das Ergothan-Dämpfungssystem in Kombination mit PORON XRD absorbiert jeden Aufprall und reduziert die Ermüdung. Das Obermaterial aus Mikrofaser und Textil gewährleistet eine hohe Atmungsaktivität.
Spezifikationen:
• Laufsohlenmaterial: Nitrilkautschuk
• Obermaterial: Mikrofaser und Textil
• Durchtrittschutz: Plasma-behandeltes Textilkomposit (PTC)
• Schutzkappe: Stahl
• Eigenschaften: antistatisch, ESD
• Dämpfungssystem: Ergothan mit PORON XRD
• Einlegesohle: JALAS 8104 FX2 Pro Slim
• Verschluss: Schnürung
• Schnürsenkellänge: 115 cm
Normen:
• EN ISO 20345:2011: Basisnorm für Sicherheitsschuhe, inkl. Zehenschutzkappe (200 Joule) und Durchtrittschutz
• S1: Geschlossener Fersenbereich, antistatische Eigenschaften, Energieaufnahme im Fersenbereich, beständig gegen Kohlenwasserstoffe
• P: Durchtrittschutz in der Sohle
• SRC: Rutschhemmung auf Keramik- und Stahlböden
• DGUV 112-191: Geeignet für orthopädische Einlagen, ohne Verlust der Sicherheitszertifizierung
Markeninformationen:
JALAS ist eine renommierte Marke der Ejendals-Gruppe, einem nordischen Spezialisten für persönliche Schutzausrüstung für Hände und Füße. Das Unternehmen mit finnischen Wurzeln entwickelt seit über 100 Jahren Sicherheitsschuhe, die höchsten Ansprüchen an Komfort und Leistung gerecht werden. Die kontinuierliche Innovationskultur konzentriert sich auf Ergonomie, Verletzungsprävention und Nachhaltigkeit. Alle Produkte werden in Skandinavien konzipiert und getestet, um den Anforderungen europäischer Profis gerecht zu werden.
Stärken
• Überragende Stoßdämpfung dank PORON-XRD-Technologie
• Lang anhaltender Komfort durch ergonomische JALAS FX2 Pro Slim Einlegesohle
• Hervorragender Durchtrittschutz dank plasma-behandeltem Textil
• Hohe Rutschhemmung, selbst auf öligen Böden
• Leichte, atmungsaktive Struktur für optimale Temperaturregulierung
• Kompatibel mit orthopädischen Einlagen (DGUV 112-191)
• Geeignet für schmale bis normale Füße für sicheren Halt
• Sportliches Design mit mehrfarbigem Finish für einen modernen Look
• Lang anhaltender Komfort durch ergonomische JALAS FX2 Pro Slim Einlegesohle
• Hervorragender Durchtrittschutz dank plasma-behandeltem Textil
• Hohe Rutschhemmung, selbst auf öligen Böden
• Leichte, atmungsaktive Struktur für optimale Temperaturregulierung
• Kompatibel mit orthopädischen Einlagen (DGUV 112-191)
• Geeignet für schmale bis normale Füße für sicheren Halt
• Sportliches Design mit mehrfarbigem Finish für einen modernen Look
Anwendungen
Die JALAS TEMPUS 5608 sind ideal für Innenbereiche, in denen ein hoher Schutz vor Durchtritt und Rutschgefahr erforderlich ist. Sie eignen sich perfekt für saubere, trockene Arbeitsumgebungen wie Montagehallen, Logistikzentren oder Produktionsstätten in der Elektronikbranche. Dank antistatischer und ESD-kompatibler Eigenschaften sind sie optimal für sensible Bereiche mit Risiken elektrostatischer Entladung und werden empfohlen für Profis, die lange im Stehen arbeiten und gleichzeitig Sicherheit, Komfort und Halt suchen.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 48 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | weiß |
| Hauptmaterial | mikrofaser |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,38 € exkl. MwSt.
/ Paar
123,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
48