DIN15237 MU M8X25 3.6 Tellerschraube mit Tellerscheibe und Sechskantmutter
Tellerscheibe mit Sechskantmutter, DIN 15237, Mu 3.6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTFPO8X25Z
Rubix:558627
Hersteller:015237.40000.0080.025
EAN:4043952614228


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 15237 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN15237 MU M8X25 3.6 Tellerschraube mit Tellerscheibe und Sechskantmutter
DIN 15237 Mu 3.6 Tellerschrauben mit Tellerscheibe Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 8 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3400 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 15237 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
| Festigkeitsklasse | 3,6 |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,91 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
89,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen