89532550 8953 TartanStandard Filamentklebeband Bruchlast: 2500 N
Tartan™ Filamentklebeband 8953
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000095688
Rubix:1531256
Hersteller:7000095688
EAN:8021684618314



Technische Zusammenfassung
| Breite | 25 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | synthetischer kautschuk (klebstoff), polypropylenfolie (trägermaterial) |
Dokumente
Produktdetails : 89532550 8953 TartanStandard Filamentklebeband Bruchlast: 2500 N
Tartan™ Klebeband 8953 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk. Die Glasfaserverstärkung in Längsrichtung erhöht die Reißfestigkeit des Klebebandes erheblich.
Scotch® Klebeband 8981 ist ein Hochleistungs-Filament-Klebeband mit einem Trägermaterial aus Polypropylen und einem synthetischen Kautschukklebstoff (lösemittelfrei). Längs durchgehend sind Glasfasern zur Verstärkung eingebracht, die eine begrenzte Dehnung erhalten und für hohe Festigkeit sorgen. Der transparente ScotchPro™ BOPP Träger bietet sehr guten Widerstand gegen Abrieb und Feuchtigkeit. Der Klebstoff wurde speziell formuliert für den Verpackungsbereich. Er bietet gleichbleibend hohe Leistung im Bereich der Klebkraft und Dauerscherbelastung.
Stärken
• Wird allgemein zum Verstärken von Kartons, zum lockeren Umwickeln oder zu Wartungszwecken verwendet.
• Sehr gut zum Bündeln von Packstücken geeignet
• Lässt sich am besten bei Raumtemperatur auf saubere, staubfreie Kartonoberflächen applizieren
• Hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 164x274x407 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 5726 g |
| Breite | 25 mm |
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | synthetischer kautschuk (klebstoff), polypropylenfolie (trägermaterial) |
| Stärke | 0,1 mm |
| Farbe | farblos |
| 25 mm | |
| 50000 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std