Referenzen
SKF:PHF TB3020X1.75
Rubix:791986
EAN:7316572611777



Produktdetails : PHF TB3020X1.75 Taper-Buchse zöllig SKF
Für eine schnelle und einfache Montage und Demontage konzipiert. Lässt sich leicht auf die Welle aufschieben; nach dem Festziehen bietet es einen sicheren Halt und verhindert Verrutschen sowie Fretting-Korrosion.
Taper-Buchse zöllig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 400 g |
|---|---|
| Taper-Buchse | 3020 |
| Werkstoff | gusseisen |
| Drehmomenteinstellung | 90 N.m |
| Buchsenlänge | 50,8 mm |
| Bohrungsdurchmesser (Zoll) | 1 3/4 '' |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
