Referenzen
SKF:PHF TB4535X60MM
Rubix:783790
EAN:7316572610565



Produktdetails : PHF TB4535X60MM Taper-Buchse metrisch SKF
Für eine schnelle und einfache Montage und Demontage konzipiert. Gleitet leicht auf die Welle und bietet nach dem Anziehen einen sicheren Halt auf der Welle, wodurch Schlupf und Fretting-Korrosion verhindert wird.
Taper-Buchse metrisch SKF
Technische Informationen
Attribute
| Taper-Buchse | 4535 |
|---|---|
| Werkstoff | gusseisen |
| Drehmomenteinstellung | 190 N.m |
| Buchsenlänge | 89 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 60 mm |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
